- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 接続・省配線(制御機器)
- dsub キャップのおすすめ人気ランキング
dsub キャップのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新114件の「dsub キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Dsub カバー」、「bnc キャップ」、「傘 キャップ」などの商品も取り扱っております。
材料
ポリエチレン
色相
赤色
コネクタ形状
ダストキャップ
形状
ソケットコネクタ用(レセプタクル)
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 37。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥679
税込¥747
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
コネクタ形状
ダストキャップ
芯数
9
形状
ピンコネクタ用(プラグ)
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 9。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
Dsubコネクタの結合面に取り付け、ほこりや塵の侵入を防ぎます。
適合
(シェルサイズ)DE
トラスコ品番
417-8327
質量(g)
1.0
使用温度範囲(℃)
-65to+125,-55to+105,-55to+125
寸法A(mm)
23.8
コネクタ形状
ダストキャップ
1個
¥439
税込¥483
23日以内出荷
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 15。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
当日出荷
Dコネクタ・DVIコネクタ(メス)に被せる防塵カバーです。
特性
防塵
材質
PP
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 37
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = オス。コンタクト数 = 37
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = オス。コンタクト数 = 25。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
当日出荷
材質
ポリエチレン(PE)
色
赤
タイプ
レセプタクル用
1個
¥299
税込¥329
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = メス。コンタクト数 = 50
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
ジェンダー = オス。コンタクト数 = 15。素材 = カーボンブラック強化PP。色 = 黒。。静電気防止ダストカバー. ケーブルアクセサリ、コンピュータ周辺機器、又はDコネクタを備えているあらゆるデバイスで使用可能. 静電気を防止し、物理的及び化学的損傷から保護
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥479
税込¥527
当日出荷
仕様
ジェンダー = オス。コンタクト数 = 9。IP保護等級 = IP67。素材 = プラスチック。シリーズ = GTC Sealed。色 = 黒。。RS Pro IP67プラスチック製ダストキャップ(D-Subコネクタ用). 9ピンD-Subコネクタ及び15ピン高密度D-Subコネクタ向けのRS Pro保護ダストキャップです。IP67等級の黒色熱可塑樹脂製ダストカバーは、D-Subコネクタを使用していないときに水や埃の侵入を防ぎます。産業用途や苛酷な環境に最適です。このIP67ダストキャップは、セキュリティを高めるためにパネルへの固定用の長さ110 mmのプラスチック製チェーンを備えています。適合するコネクタについては、GT14*シリーズはんだD-Subコネクタ及びGT14*シリーズシリアルケーブルアセンブリを参照してください。代表品番には、 ; 122-3035 122-3035 、 ; 122-3038 122-3038 、 ; 122-3040 122-3040 、 ; 122-3042 122-3042 、 ; 122-3043 122-3043 、 ; 122-3045 122-3045 などがあります。. 特長と利点. IP67保護クラス 丈夫な熱可塑樹脂製のハウジングとチェーン EPDMゴム製パッド ステンレススチール製タッピングと小ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
仕様
ジェンダー = オス。コンタクト数 = 9。素材 = ABS。色 = 青。。EMI/RFIシールドダストカバー. 簡単かつ効果的に未接続のDコネクタポートをシールド及び保護することが可能。 ABS UL94-V0カバーの内側にはニッケルコーティングが施されています。. 未接続のポートに押し込んで装着 ニッケルコーティングによる高いシールド性 プラグとソケットで異なる色のカバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷